Motion
8MPC32S21MPB

TB WOODS
8MPC32S21MPB

Caña de carbono QT Power Chain® II, 21 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje MPB, para correa PolyChain
Artículo MI #04480517
No. Fabricante 8MPC32S21MPB
Precio530.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC32S21MPB

Caña de carbono QT Power Chain® II, 21 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje MPB, para correa PolyChain
Artículo MI #04480517
No. Fabricante 8MPC32S21MPB
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
Precio530.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Ancho de la cara
    1.2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.15 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.95 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.208 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de Upc del fabricante
    698672184816
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    32
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672184816

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-32S-21X.500 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo