Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa36 mm
- Agujero DiámetroDe 1/2 a 1.688 pulg.
- Ancho de la cara1.86 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.81 pulg.
- Longitud hasta Agujero1 pulg.
- Diámetro exterior3.346 pulg.
- Diámetro de paso3.409 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1610
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes34
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672184908