Motion
8MPC36S12

TB WOODS
8MPC36S12

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 8 mm, ancho de correa de 12 mm, 36 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #04480533
No. Fabricante 8MPC36S12
Precio202.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC36S12

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 8 mm, ancho de correa de 12 mm, 36 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #04480533
No. Fabricante 8MPC36S12
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
Precio202.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1.688 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.94 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.546 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.609 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    36
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672184977

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-36S-12-1610 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"