Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa36 mm
- Ancho de la cara1.86 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.55 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.61 pulg.
- Diámetro de paso3.609 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672185004
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes36
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672185004