Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa62 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 1-11/16 pulg.
- Ancho de la cara2.91 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.55 pulg.
- Diámetro de paso3.609 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1610
- Número de Upc del fabricante698672185011
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes36
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672185011
Descripción general
Descripción del fabricante
8MPC-36S-62-1610 QTPCII SPKT