Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa36 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
- Ancho de la cara1.86 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.95 pulg.
- Diámetro de paso4.01 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2012
- Número de Upc del fabricante698672185172
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes40
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672185172