Motion
8MPC42S21

TB WOODS
8MPC42S21

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 21 mm, 42 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #04480560
No. Fabricante 8MPC42S21
Precio273.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC42S21

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 21 mm, 42 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #04480560
No. Fabricante 8MPC42S21
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
Su precio$273.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.15 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.211 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    698672185240
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    42
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672185240

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-42S-21-2012 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"