Motion
8MPC42S62

TB WOODS
8MPC42S62

Caña de carbono QT Power Chain® II, 62 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2012, para correa PolyChain
Artículo MI #04480562
No. Fabricante 8MPC42S62
Precio657.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC42S62

Caña de carbono QT Power Chain® II, 62 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2012, para correa PolyChain
Artículo MI #04480562
No. Fabricante 8MPC42S62
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
Precio657.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    62 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.91 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.15 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.211 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de Upc del fabricante
    698672185264
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    42
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672185264

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-42S-62-2012 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good