Motion
8MPC45S21

TB WOODS
8MPC45S21

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 8 mm, ancho de correa de 21 mm, 45 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #04480565
No. Fabricante 8MPC45S21
Precio295.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC45S21

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 8 mm, ancho de correa de 21 mm, 45 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #04480565
No. Fabricante 8MPC45S21
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
Su precio$295.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.91 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.448 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.511 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    45
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672185295

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-45S-21-2012 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"