Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa62 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-11/16 pulg.
- Ancho de la cara2.91 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.55 pulg.
- Diámetro de paso5.614 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- Número de Upc del fabricante698672185486
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes56
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672185486