Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa21 mm
- Agujero DiámetroDe 1/2 a 2-1/8 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Brida exterior Diámetro6.41 pulg.
- Longitud hasta Agujero1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior5.952 pulg.
- Diámetro de paso6.015 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2012
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes60
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672185509