Motion
8MPC63S36

TB WOODS
8MPC63S36

Caña de carbono QT Power Chain® II, 36 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2517, para correa PolyChain
Artículo MI #04480591
No. Fabricante 8MPC63S36
Precio549.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC63S36

Caña de carbono QT Power Chain® II, 36 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2517, para correa PolyChain
Artículo MI #04480591
No. Fabricante 8MPC63S36
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
Precio549.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    36 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-11/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.86 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.25 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.316 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Número de Upc del fabricante
    698672185554
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    63
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672185554

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-63S-36-2517 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good