Motion
8MPC75S21

TB WOODS
8MPC75S21

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 21 mm, 75 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #04480602
No. Fabricante 8MPC75S21
Precio448.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC75S21

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 21 mm, 75 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #04480602
No. Fabricante 8MPC75S21
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
Precio448.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-11/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    7.46 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.88 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.519 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    698672185660
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    75
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672185660

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-75S-21-2517 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good