Motion
8MPC90S21

TB WOODS
8MPC90S21

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 8 mm, ancho de correa de 21 mm, 90 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #04480610
No. Fabricante 8MPC90S21
Precio574.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC90S21

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 8 mm, ancho de correa de 21 mm, 90 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #04480610
No. Fabricante 8MPC90S21
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
Precio574.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2.688 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.88 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.55 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.96 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.023 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    90
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672185745

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-90S-21-2517 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle