Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa36 mm
- Agujero Diámetro7/8 pulg. a 3-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1.86 pulg.
- Brida exterior Diámetro8.96 pulg.
- Diámetro del cubo6.25 pulg.
- Diámetro de paso9.023 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de Upc del fabricante698672185752
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores1
- Número de Dientes90
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672185752