Motion
APR61
Correa trapezoidal Classical Premium-V - A, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 63 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04480635
No. Fabricante APR61
Precio41.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal Classical Premium-V - A, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 63 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04480635
No. Fabricante APR61
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
Precio41.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    63 pulg.
  • Grosor
    0.3438 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Premium-V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Marrón
  • Material del cable
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    698672185998
  • Material
    Neopreno
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Sección
    A
  • UPC_NO
    698672185998

Descripción general

Descripción del fabricante
APR61 CINTURÓN EN V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno