Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Longitud exterior nominal65 pulg.
- Grosor0.3438 pulg.
- Ancho superior1/2 pulg.
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Estilo cinturónPremium-V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- Material del cableAramida
- Número de Upc del fabricante698672186018
- MaterialNeopreno
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida
- SecciónA
- UPC_NO698672186018