Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal49 pulg.
- Grosor0.4375 pulg.
- Ancho superior21/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Estilo cinturónPremium-V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- Material del cableAramida
- Número de Upc del fabricante698672186162
- MaterialNeopreno
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida
- SecciónB
- UPC_NO698672186162