Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Longitud exterior nominal199 pulg.
- Grosor0.5313 pulg.
- Ancho superior7/8 pulg.
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Estilo cinturónPremium-V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- Material del cableAramida
- Número de Upc del fabricante698672186766
- MaterialNeopreno
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida
- SecciónC
- UPC_NO698672186766
Descripción general
Descripción del fabricante
CPR195 CINTURÓN EN V