Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Longitud exterior nominal103 pulg.
- Ancho de costilla1.0000 pulg.
- Grosor0.5313 pulg.
- Ancho superior2-5/8 pulg.
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- Material del cableAramida
- Número de Upc del fabricante698672186803
- MaterialNeopreno
- Número de hebras3
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida
- SecciónC
- UPC_NO698672186803