Motion
10/3VP530

TB WOODS
10/3VP530

Banda en V estrecha Premium-V - 3V, 3/8 in de ancho superior, 10 trenzado, 53 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04480776
No. Fabricante 10/3VP530
Precio830.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
10/3VP530

Banda en V estrecha Premium-V - 3V, 3/8 in de ancho superior, 10 trenzado, 53 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04480776
No. Fabricante 10/3VP530
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
Precio830.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    53 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.3750 pulg.
  • Grosor
    0.3125 pulg.
  • Ancho superior
    3-3/4 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Premium-V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Marrón
  • Material del cable
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    698672188319
  • Material
    Neopreno
  • Número de hebras
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Sección
    3V
  • UPC_NO
    698672188319

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V DE 10/3VP530 BANDAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo