Motion
11/5VP2120

TB WOODS
11/5VP2120

Banda en V estrecha Premium-V - 5V, 5/8 in de ancho superior, 11 trenzado, 212 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04480866
No. Fabricante 11/5VP2120
Precio8,047.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
11/5VP2120

Banda en V estrecha Premium-V - 5V, 5/8 in de ancho superior, 11 trenzado, 212 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04480866
No. Fabricante 11/5VP2120
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
Precio8,047.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    212 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6875 pulg.
  • Grosor
    0.5313 pulg.
  • Ancho superior
    6-7/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Premium-V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Marrón
  • Material del cable
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    698672175548
  • Material
    Neopreno
  • Número de hebras
    11
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Sección
    5V
  • UPC_NO
    698672175548

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V DE 11/5VP2120 BANDAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo