Motion
16/5VP1250

TB Woods (RRX)
16/5VP1250

Banda en V estrecha Premium-V - 5V, 5/8 in de ancho superior, 16 trenzado, 125 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04481088
No. Fabricante 16/5VP1250
Precio5,683.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
16/5VP1250

Banda en V estrecha Premium-V - 5V, 5/8 in de ancho superior, 16 trenzado, 125 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04481088
No. Fabricante 16/5VP1250
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
Precio5,683.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    125 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6875 pulg.
  • Grosor
    0.5313 pulg.
  • Ancho superior
    10 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Premium-V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Marrón
  • Material del cable
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    698672177061
  • Material
    Neopreno
  • Número de hebras
    16
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Sección
    5V
  • UPC_NO
    698672177061

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V DE 16/5VP1250 BANDAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo