Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Longitud exterior nominal180 pulg.
- Ancho de costilla1.1250 pulg.
- Grosor0.8750 pulg.
- Ancho superior2 pulg.
- Ancho superior por hebra1 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónPremium-V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- Material del cableAramida
- Número de Upc del fabricante698672177351
- MaterialNeopreno
- Número de hebras2
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Sección8V
- UPC_NO698672177351