Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa21/64 pulg.
- Longitud exterior nominal75 pulg.
- Ancho de costilla0.3750 pulg.
- Grosor0.3125 pulg.
- Ancho superior1-1/8 pulg.
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónPremium-V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- Material del cableAramida
- Número de Upc del fabricante698672187183
- MaterialNeopreno
- Número de hebras3
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Sección3V
- UPC_NO698672187183
Descripción general
Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V DE 3/3VP750 BANDAS