Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud exterior nominal75 pulg.
- Ancho de costilla0.6875 pulg.
- Grosor0.5313 pulg.
- Ancho superior1-7/8 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónPremium-V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- Material del cableAramida
- Número de Upc del fabricante698672172653
- MaterialNeopreno
- Número de hebras3
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Sección5V
- UPC_NO698672172653