Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa21/64 pulg.
- Longitud exterior nominal118 pulg.
- Ancho de costilla0.3750 pulg.
- Grosor0.3125 pulg.
- Ancho superior2-1/4 pulg.
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónPremium-V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- Material del cableAramida
- Número de Upc del fabricante698672187824
- MaterialNeopreno
- Número de hebras6
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Sección3V
- UPC_NO698672187824