Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud exterior nominal180 pulg.
- Ancho de costilla0.6250 pulg.
- Grosor0.5313 pulg.
- Ancho superior4-3/8 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónPremium-V
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cableAramida
- MaterialNeopreno
- Número de hebras7
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Sección5V
- Estándares cumplidosRMA
- UPC_NO698672174176