Motion
8MPC-1040-21

TB WOODS
8MPC-1040-21

Cinturón QT Power Chain II - HTD, paso de 8 mm, longitud total de 1040 mm, 21 mm de ancho, 130 dientes, material de carbono
Artículo MI #04481946
No. Fabricante 8MPC-1040-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC-1040-21

Cinturón QT Power Chain II - HTD, paso de 8 mm, longitud total de 1040 mm, 21 mm de ancho, 130 dientes, material de carbono
Artículo MI #04481946
No. Fabricante 8MPC-1040-21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1040 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Paso
    8 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    HTD
  • Número de Upc del fabricante
    698672191609
  • Material
    Carbono
  • Número de Dientes  
    130
  • Número de lados dentados
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-1040-21 CINTURÓN QTPCII

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo