Motion
56H17T15526A

LEESON (RRX)
56H17T15526A

Motor vectorial inversor - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #04482064
No. Fabricante 56H17T15526A
Precio1,918.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56H17T15526A

Motor vectorial inversor - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #04482064
No. Fabricante 56H17T15526A
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
Precio1,918.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    13.74 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.6/0.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    43
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    Y280
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856024541
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 0.50 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, Cuadro 56C , TENV
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856024541
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM Y280 TENV 230/460V 56C 3PH
  • Encoder Dynapar HS20 1024 ppr integrado Aislamiento de clase F con cable magnético resistente a la corona de CR200 , funcionamiento de par constante de 0 a velocidad base en campo de accionamiento vectorial reversible a F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo