Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143TC
- Longitud total de la dimensión C15.04 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso42 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.0/1.5 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteY283
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024572
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 1 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 143TC Cuadros, TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856024572
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Encoder Dynapar HS20 1024 ppr integrado Aislamiento de clase F con cable magnético resistente a la corona de CR200 , funcionamiento de par constante de 0 a velocidad base en campo de accionamiento vectorial reversible a F2