Motion
Y373
Motor de accionamiento vectorial - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, bastidor de 182TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, brida frontal en C / montaje en base rígida
Artículo MI #04482074
No. Fabricante Y373
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento vectorial - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, bastidor de 182TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, brida frontal en C / montaje en base rígida
Artículo MI #04482074
No. Fabricante Y373
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    95 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856024640
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    722856024640

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1800RPM Y373A TEFC 575V 184TC 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo