Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TC
- Longitud total de la dimensión C23.04 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso219 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa10.8 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY561
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024954
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 10 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 575 V, Cuadro 215TC , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en Vector Drive Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Codificador y disposiciones de freno incluidos en el extremo de accionamiento opuesto (freno máximo de 10 lb-pie, consulte las secciones Modificaciones y/o Kits de accesorios) Estructura de marco de aluminio