Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284TC
- Longitud total de la dimensión C27.08 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso379 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa24.8 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY567
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024985
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 25 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 575 V, Cuadro 284TC , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en el accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Funcionamiento continuo a 40ºC rpm a temperatura ambiente Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Disposiciones de freno y codificador reducidos a 120 HZ incluidas en el extremo opuesto del accionamiento (freno máximo de 10 lb-pie, consulte las secciones Modificaciones y/o Kits de accesorios)