Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.97 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeEPNV (antideflagrante, no ventilado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.2/0.60 A
- Eficiencia a plena carga74 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteY601
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025036
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 0.33 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 56C Cuadros, EPNV
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856025036
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Sin provisión de codificador