Motion
56H17T2022A

LEESON (RRX)
56H17T2022A

Motor vectorial inversor - 1/8 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04482088
No. Fabricante 56H17T2022A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56H17T2022A

Motor vectorial inversor - 1/8 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04482088
No. Fabricante 56H17T2022A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    9.16 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Máquinas de procesamiento por lotes, transportadores, máquinas herramienta, máquinas de embalaje, equipos de impresión
  • Descripción Palabra clave
    0.13 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.66 A
  • Eficiencia a plena carga
    65.5 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    43
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    Y606
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856024503
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 0.13 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230 V, Cuadro 56C , TENV
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856024503
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/8HP 1800RPM Y606 TENV 230V 56C 3PH
  • Diseñado para reemplazar motores PMDC (cuando se usan con un VFD) Potencia constante a dos veces la velocidad base (RPM) aislamiento de clase H con cable magnético CR200 Servicio continuo sin ventilación y totalmente cerrado en tablero de terminales “Quick Connect” de 40°C ambiente Caja de conductos montada en la parte superior como se encuentra en los motores PMDC Elimina el mantenimiento de escobillas y conmutadores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo