Motion
AE-4020

AIMCO
AE-4020

Destornillador con cable, tamaño de punta compatible: 1/4", peso: 0.7lb, longitud total: 8", mango: en línea
Artículo MI #04482117
No. Fabricante AE-4020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AIMCO
AE-4020

Destornillador con cable, tamaño de punta compatible: 1/4", peso: 0.7lb, longitud total: 8", mango: en línea
Artículo MI #04482117
No. Fabricante AE-4020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.7 lb
  • Par de apriete
    De 0.9 a 5 pulg.

Detalles

  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Estilo de mango
    En línea
  • Velocidad máxima
    720 rpm
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    35 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR ELÉCTRICO DE PALANCA AE-4020

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo