Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de bit compatible1/4 pulg.
- Longitud total9.3 pulg.
- Peso de la herramienta1.2 lb
- Par de aprieteDe 3.5 a 15.6 pulg.
Detalles
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Estilo de mangoEn línea
- Velocidad máxima1000 rpm
- ReversibleNo reversible
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje115 V