Motion
TW122
Arandela de bloqueo de cojinetes - 4.3950 pulg. de D.I., 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 5.2810 pulg. de diámetro frontal, Material de acero, serie TW
Artículo MI #04482290
No. Fabricante TW122
Precio41.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 4.3950 pulg. de D.I., 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 5.2810 pulg. de diámetro frontal, Material de acero, serie TW
Artículo MI #04482290
No. Fabricante TW122
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
Precio41.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.3950 pulg.
  • Cara Diámetro  
    5.2810 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.3530 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    6.0000 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.3900 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    TW

Descripción general

Descripción del fabricante
TW122 ARANDELA DE BLOQUEO PESADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle