Motion
AMF-M14T
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14x1.5, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #04482665
No. Fabricante AMF-M14T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14x1.5, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #04482665
No. Fabricante AMF-M14T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Diámetro de la cabeza
    34.75 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M14x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M14x1.5

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    190029047015

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO MÉTRICO AMF-M14T CON PTFE