Motion
CQ2KB20-30DM

SMC
CQ2KB20-30DM

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #04482765
No. Fabricante CQ2KB20-30DM
Precio46.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQ2KB20-30DM

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #04482765
No. Fabricante CQ2KB20-30DM

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de varilla simple no giratoria de doble acción del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 63mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla no giratoria
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2KB20-30DM CILINDRO COMPACTO, CQ2
  • Cilindro compacto no giratorio de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 63 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle