Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total11-7/16 pulg., 12-3/4 pulg., 14-1/8 pulg., 15-7/8 pulg., 16-3/4 pulg., 18-1/8 pulg., 19-5/16 pulg., 5 pulg., 5-1/2 pulg., 5-15/16 pulg., 6-1/4 pulg., 6-3/4 pulg., 6-9/16 pulg., 7 pulg., 7-1/2 pulg., 7-7/8 pulg., 8-3/16 pulg., 8-7/8 pulg., 9-3/4 pulg., 9-5/16 pulg.
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas22
- UPC_NO662679973544
- Tipo de juego de llavesCombinación