Motion
BR526828UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 3.25 pulg. de diámetro interior, 4.25 pulg. de diámetro exterior, 1.75 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #04483286
No. Fabricante BR526828UU
Precio170.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 3.25 pulg. de diámetro interior, 4.25 pulg. de diámetro exterior, 1.75 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #04483286
No. Fabricante BR526828UU
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
Su precio$170.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.25 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.25 pulg.
  • En general Ancho  
    1.75 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    109000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado BR526828UU cuenta con un diámetro de orificio de 3.25 in, un tipo de cierre de 2 sellos, un diámetro exterior de 4.25 in y un ancho total de 1.75 in, lo que lo hace ideal para aplicaciones selladas de alta resistencia, variadores industriales y equipos de construcción.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    BR
  • Capacidad de carga estática
    227000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
BR526828UU RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"