Motion
LRT506040
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 60 mm OD
Artículo MI #04483297
No. Fabricante LRT506040
Precio89.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 60 mm OD
Artículo MI #04483297
No. Fabricante LRT506040
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
Precio89.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT506040 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 60 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 0.58 lb, ideal para maquinaria que requiere un rendimiento de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT506040
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR DE LRT506040 MM DE AGUJA

También puede gustarle