Motion
TA2830Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 37 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04483307
No. Fabricante TA2830Z
Precio51.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 37 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04483307
No. Fabricante TA2830Z
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
Precio51.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    33000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA2830Z tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.15 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA2830Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    56900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA2830Z AGUJA EN CAJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle