Motion
CRH32VBUU
Seguidor de leva plano - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #04483326
No. Fabricante CRH32VBUU
Precio109.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #04483326
No. Fabricante CRH32VBUU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557022982
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    80600 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557022982

Descripción general

Descripción del fabricante
CRH32VBUU SEGUIDOR DE LEVA DE ALTA RESISTENCIA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"