Motion
AS3047
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 47 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #04483334
No. Fabricante AS3047
Price$2.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 47 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #04483334
No. Fabricante AS3047

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.63/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Outside Diameter  
    47 mm
  • Ancho general
    1 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Número de pieza del cojinete compatible
    WS3047, GS3047
  • Tipo de cojinete compatible
    Anillo exterior, anillo interior
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    15400 N
  • Código de armonización
    8482.99.25.60
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000089
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • Capacidad de carga estática
    73300 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS3047 ARANDELA DE EMPUJE NRB DELGADA MÉTRICA
  • Arandela de empuje para cojinete de rodillo de empuje