Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382362126
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382362126
Descripción general
- Proporcionan una acción de cepillado agresiva para aplicaciones de limpieza de desbarbado de uso general y preparación de superficies
- Las ruedas de alambre de nudo con tuerca roscada están diseñadas para su uso principalmente en amoladoras pequeñas y grandes en ángulo recto
- Estos cepillos radiales, que cuentan con la construcción de orificios anudados individuales de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de bronce para su uso en una amplia variedad de aplicaciones