Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.780 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería550 / 1.630 pulg.
- Altura de la placa de enlaceen en
- Diámetro del pasador0.281 pulg.
- Diámetro del rodillo0.656 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoSK-0
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso550 / 1.630 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de stock del fabricante1445
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
- Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
- La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
- La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.