Motion
667XH X 10 FT PTD

PEER CHAIN
667XH X 10 FT PTD

Cadena de ingeniería - Serie 667XH , paso de 667 / 2.2500 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04486078
No. Fabricante 667XH X 10 FT PTD
Precio55.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
667XH X 10 FT PTD

Cadena de ingeniería - Serie 667XH , paso de 667 / 2.2500 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04486078
No. Fabricante 667XH X 10 FT PTD
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
Precio55.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    667 / 2.2500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.055 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.224 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.469 pulg.
  • Altura de la placa
    1.055 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.224 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    22030 lb
  • Peso
    2.885 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    667XH
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    17192
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    667XH
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
667XH X 10 FT PTD
  • Construcción de barril abierto que minimiza el contacto con la superficie del pasador.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Clavijas de cuatro ranuras para mayor durabilidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"